Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H3036 ID 160mm AD 210mm Breite109mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000524508
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10153501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
spannhülse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
232x226x130 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
H3036
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 160 mm Außen-Ø 210 mm
Ausführung:
Breite109 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 141,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,89*
€ 208,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 172,25*
€ 204,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,15*
€ 200,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 158,10*
€ 188,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 141,78*
€ 168,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.