Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000524534
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10144672
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
spannhülse
Spannhülse H3060 ID 280mm AD 360mm Breite168mm DIV
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
400x400x195 MM
Gewicht:
20890 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
H3060
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 280 mm Außen-Ø 360 mm
Ausführung:
Breite168 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 564,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 650,70*
€ 774,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 643,69*
€ 765,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 617,75*
€ 735,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 599,24*
€ 713,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,22*
€ 671,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.