Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Spannhülse H3152 ID 240mm AD 330mm Breite190mm DIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000524601
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10023648
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Spannhülse
Spannhülsen
spannhülse skf
spannhülse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
400x400x210 MM
Gewicht:
22000 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
H3152
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 240 mm Außen-Ø 330 mm
Ausführung:
Breite190 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 376,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 445,95*
€ 530,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,09*
€ 529,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 413,60*
€ 492,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 402,92*
€ 479,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 376,71*
€ 448,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.