Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager HH421246 C 5,076kg -30 b.+120 Grad TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000524823
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     87658000081030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager HH421246 C 5,076kg -30 b.+120 Grad TIMKEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
180x180x90 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
HH421246 C
Hauptmerkmal:
5,076 kg
Ausführung:
Innen-Ø 98,425 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 734,59*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 869,56*
€ 1.034,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 858,04*
€ 1.021,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 805,81*
€ 958,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 779,66*
€ 927,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 734,59*
€ 874,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.