Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelhülse HK1622 ID 16mm AD 22mm Breite22mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525052
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10126889
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelhülse
nadelhülse
Nadelhülse HK1622 ID 16mm AD 22mm Breite22mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
16x38x38 MM
Gewicht:
20 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
HK1622
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 22 mm
Ausführung:
Breite22 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,72*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,58*
€ 3,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,50*
€ 2,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,45*
€ 2,92
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,25*
€ 2,68
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,15*
€ 2,56
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,72*
€ 2,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.