Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern HM3056 38mm 5,962kg AD 330mm ID 280mm SKF


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525296
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     25103040270190
EAN/GTIN:
     k.A.
Muttern HM3056 38mm 5,962kg AD 330mm ID 280mm SKF
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
348x345x45 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
HM3056
Hauptmerkmal:
38 mm 5,962 kg
Ausführung:
Außen-Ø 330 mm Innen-Ø 280 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 596,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 703,50*
€ 837,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 692,66*
€ 824,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 645,84*
€ 768,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 625,73*
€ 744,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,11*
€ 709,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.