Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kegelrollenlager HM804846 0,3kg -30 b.+120 Grad TIMKEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525342
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     10137409
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kegelrollenlager
kegelrollenlager
Kegelrollenlager HM804846 0,3kg -30 b.+120 Grad TIMKEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
105x105x35 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
HM804846
Hauptmerkmal:
0,3 kg
Ausführung:
Innen-Ø 47,625 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 58,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,08*
€ 90,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,90*
€ 90,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,95*
€ 86,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,74*
€ 84,18
pro Stück
ab 500 Stück
€ 58,80*
€ 69,97
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.