Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Muttern HMV56 EBF 58mm 23,3kg AD 380mm SNR


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SNR Lager-Montagewerkzeug TOOLHMV 56EBF / HYDR NUT
SNR Lager-Montagewerkzeug TOOLHMV 56EBF / HYDR NUT
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525410
Hersteller:
     NTN
Herst.-Nr.:
     69219260100040
EAN/GTIN:
     3413521345838
Suchbegriffe:
Hydraulikmutter
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
snr lager-montagewerkzeug
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
430x430x65 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
HMV56 EBF
Hauptmerkmal:
58 mm 23,3 kg
Ausführung:
Außen-Ø 380 mm
Weitere Suchbegriffe: lager montagewerkzeug
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.372,39*
€ 2.489,19*
1 Tag
2
Frei Haus
ab € 2.396,99*
€ 2.501,32*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 2.357,27*
€ 2.544,50*
34 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 2.485,27*
€ 2.595,73*
Lager 8760
22 Tage
2
Frei Haus
ab € 3.104,79*
€ 3.225,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.225,22*
€ 3.838,01
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.208,24*
€ 3.817,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.138,07*
€ 3.734,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.104,79*
€ 3.694,70
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.