Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innenring IR8-12-12 IS1OF ID 8mm AD 12mm Breite12mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525751
Hersteller:
     ZEN
Herst.-Nr.:
     40149480240200
EAN/GTIN:
     k.A.
Innenring IR8-12-12 IS1OF ID 8mm AD 12mm Breite12mm INA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
12x12x12 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
IR8-12-12 IS1OF
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 8 mm Außen-Ø 12 mm
Ausführung:
Breite12 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Schmierbohrung: mit Schmierbohrung · Laufbahn(en): feinbearbeitet, Stirnseiten abgeflacht
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,18*
€ 9,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,69*
€ 6,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.