| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000525897 Herst.-Nr.: 40142400200090 EAN/GTIN: 4547359092486 |
| |
|
| | |
| Nadelkranz K150X160X46 46mm AD 160mm ID 150mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 190x190x60 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | K150X160X46 | Hauptmerkmal: | 46 mm Außen-Ø 160 mm | Ausführung: | Innen-Ø 150 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 79,18* | € 91,40* | | | | | 15 Tage | | | 1 | | Frei Haus | ab € 78,95* | € 91,41* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 4,95* | ab € 91,40* | € 104,60* | | | | | 19 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 92,16* | € 105,28* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 110,86* | € 122,78* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|