Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525914
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10127024
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz ina
nadelkranz
Nadelkranz K16X20X10 ID 16mm AD 20mm Breite10mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,02x0,02x0,01 M
Gewicht:
0,006 KG
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
K16X20X10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 16 mm Außen-Ø 20 mm
Ausführung:
Breite10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,34*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,04*
€ 2,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,96*
€ 2,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,92*
€ 2,28
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,78*
€ 2,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,69*
€ 2,01
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.