Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K24X28X13 ID 24mm AD 28mm Breite13mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
NTN Nadelkranz K24X28X13
NTN Nadelkranz K24X28X13
NTN Nadelkranz K24X28X13
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000525966
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9808260100000
EAN/GTIN:
     4547359093087
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkranz K24X28X13 ID 24mm AD 28mm Breite13mm NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
40x40x25 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K24X28X13
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 24 mm Außen-Ø 28 mm
Ausführung:
Breite13 mm
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,17*
€ 3,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,18*
€ 3,20*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 2,38*
€ 3,60*
12 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,51*
€ 3,67*
Lager 8760
nicht lagernd
1
€ 7,99*
ab € 3,92*
€ 5,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,79*
€ 6,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,61*
€ 6,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,19*
€ 6,18
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,92*
€ 4,66
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.