Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nadelkranz K32X37X27 ID 32mm AD 37mm Breite27mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526009
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9618000202110
EAN/GTIN:
     4547359093643
Suchbegriffe:
Nadelkranz
Nadelkränze
nadelkranz
Nadelkranz K32X37X27 ID 32mm AD 37mm Breite27mm NTN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
40x40x40 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K32X37X27
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 32 mm Außen-Ø 37 mm
Ausführung:
Breite27 mm
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 2,88*
€ 4,19*
12 Tage
unbekannt
1
€ 4,79*
ab € 2,89*
€ 4,21*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 5,99*
ab € 3,14*
€ 4,74*
2 Tage
69
1
€ 7,90*
ab € 3,46*
€ 5,05*
Lager 8760
69
1
€ 7,99*
ab € 4,24*
€ 6,17*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,17*
€ 7,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,97*
€ 7,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,25*
€ 6,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,24*
€ 5,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.