Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Axial-Zylinderrollenlager K81114 TN ID 70mm AD 95mm 0,107kg ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526138
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9611000161075
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial-Zylinderrollenlager
Axialzylinderrollenlager
axial-zylinderrollenlager ina
axial zylinderrollenlager
Axial-Zylinderrollenlager K81114 TN ID 70mm AD 95mm 0,107kg ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
105x105x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
K81114 TN
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 70 mm
Ausführung:
Außen-Ø 95 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,40*
€ 18,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,18*
€ 18,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,36*
€ 17,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,53*
€ 16,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,09*
€ 15,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,51*
€ 12,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.