Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager-Einheit KGSC20 PPAS 20mm AD 32mm B.60mm INA


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Primary Image
Primary Image
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526348
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9339500060030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Linearkugellagereinheit
linearkugellagereinheit
Linear-Kugellager-Einheit KGSC20 PPAS 20mm AD 32mm B.60mm INA
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
60x60x46 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
KGSC20 PPAS
Hauptmerkmal:
20 mm Außen-Ø 32 mm
Ausführung:
Breite 60 mm
Artikellangtext:
Weitere technische Eigenschaften: · Winkelausgleich: Fluchtungsfehlerausgleich bis 40'
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 93,63*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 119,07*
€ 141,69
pro Stück
ab 2 Stück
€ 116,96*
€ 139,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 113,54*
€ 135,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,31*
€ 128,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 93,63*
€ 111,42
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.