| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000526391 Herst.-Nr.: 9339480160170 EAN/GTIN: 4547359086829 |
| |
|
| | |
| Linear-Kugellager KH1228 28mm AD 19mm ID 12mm NTN Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 40x40x25 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | KH1228 | Hauptmerkmal: | 28 mm Außen-Ø 19 mm | Ausführung: | Innen-Ø 12 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 3,94* | € 6,30* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 4,39* | € 6,60* | | | | | 5 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 4,45* | € 6,69* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 4,58* | € 6,88* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | | | € 7,99* | ab € 5,17* | € 7,70* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|