Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Linear-Kugellager KH5070 LL/3AS NTN 50mm AD 62mm B.70mm NTN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526423
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     10157000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Führungslager
Linearlager
Linear-Kugellager
Linearkugellager
Linear-Kugellager KH5070 LL/3AS NTN 50mm AD 62mm B.70mm NTN
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
KH5070 LL/3AS NTN
Hauptmerkmal:
50 mm Außen-Ø 62 mm
Ausführung:
Breite 70 mm
Weitere Suchbegriffe: ina linearlager, führungslager
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,18*
€ 38,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,03*
€ 38,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,02*
€ 34,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,18*
€ 33,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,12*
€ 32,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,53*
€ 26,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.