Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM10 ID 50mm AD 70mm Breite11mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526441
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9339480120180
EAN/GTIN:
     k.A.
Mutter KM10 ID 50mm AD 70mm Breite11mm DIVERS
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
70x70x10 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
KM10
Hauptmerkmal:
11 mm 0,145 kg
Ausführung:
Außen-Ø 70 mm Innen-Ø 50 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4,98*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,24*
€ 8,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,94*
€ 8,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,69*
€ 7,96
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,38*
€ 7,59
pro Stück
ab 50 Stück
€ 6,05*
€ 7,20
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.