Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM12 ID 60mm AD 80mm Breite11mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526446
Hersteller:
     INA
Herst.-Nr.:
     9339480120150
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
80x80x12 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
KM12
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 60 mm Außen-Ø 80 mm
Ausführung:
Breite11 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,69*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,01*
€ 4,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,86*
€ 4,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,74*
€ 4,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,41*
€ 4,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,69*
€ 3,20
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.