Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KM22 ID 110mm AD 145mm Breite19mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526478
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     9339480100090
EAN/GTIN:
     k.A.
Mutter KM22 ID 110mm AD 145mm Breite19mm DIVERS
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
144x144x18 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
KM22
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 110 mm Außen-Ø 145 mm
Ausführung:
Breite19 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,04*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,47*
€ 41,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,82*
€ 40,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,82*
€ 37,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,02*
€ 36,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,85*
€ 35,52
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,04*
€ 29,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.