| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000526524 Herst.-Nr.: 10105485 EAN/GTIN: 7316571278209 |
| |
|
| | |
| Mutter KMK5 ID 25mm AD 38mm Breite9mm SKF Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 38x38x10 MM | Gewicht: | 35 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | KMK5 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 25 mm Außen-Ø 38 mm | Ausführung: | Breite9 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 19,22* | € 25,88* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 21,25* | € 28,73* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 21,39* | € 29,22* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 25,8284* | € 33,9284* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 41,85* | € 54,35* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|