Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMT19 ID 95mm AD 130mm Breite32mm DIV


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526554
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     10105141
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
145x145x45 MM
Gewicht:
1278 G
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
KMT19
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 130 mm
Ausführung:
Breite32 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 85,66*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 107,87*
€ 128,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,76*
€ 127,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 103,44*
€ 123,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 100,82*
€ 119,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,66*
€ 101,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.