Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mutter KMTA11 ID 55mm AD 75mm Breite24mm DIVERS


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000526573
Hersteller:
     NKE
Herst.-Nr.:
     9332710160035
EAN/GTIN:
     k.A.
Mutter KMTA11 ID 55mm AD 75mm Breite24mm DIVERS
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
95x95x30 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
KMTA11
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 55 mm Außen-Ø 75 mm
Ausführung:
Breite24 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,19*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,17*
€ 47,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,52*
€ 47,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,11*
€ 44,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,22*
€ 43,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,14*
€ 41,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,19*
€ 34,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.