Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Laufrolle LR201 KDDU ID 12mm AD 35mm Breite10mm ZEN


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000527270
Hersteller:
     Timken
Herst.-Nr.:
     10012321
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Laufrollen
Laufrollenlager
Linearlaufrolle
laufrollen
Laufrolle LR201 KDDU ID 12mm AD 35mm Breite10mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
35x35x10 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
LR201 KDDU
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 35 mm
Ausführung:
Breite10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,93*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,80*
€ 6,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,62*
€ 6,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,46*
€ 6,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,15*
€ 6,13
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,88*
€ 5,81
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,93*
€ 4,68
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.