| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000527538 Herst.-Nr.: 16618000040000 EAN/GTIN: 4012801224383 |
| |
|
| | |
| Sicherungsblech MB0 ID 10mm AD 21mm Breite1mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 46x46x15 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | MB0 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 21 mm | Ausführung: | Breite1 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (16) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 7,90* | ab € 0,34* | € 0,52* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 0,34* | € 0,52* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 0,34* | € 0,55* | | | | | | | | 1 | | € 3,19* | ab € 0,39* | € 0,60* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 0,62* | € 0,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|