| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000527999 Herst.-Nr.: 9334280300100 EAN/GTIN: 4012801404129 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager N315 EM1 37mm AD 160mm ID 75mm zylindrische Bohr. Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 168x166x42 MM | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | N315 EM1 | Hauptmerkmal: | 37 mm Außen-Ø 160 mm | Ausführung: | Innen-Ø 75 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 215,49* | € 236,46* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 246,91* | € 267,08* | | | | | 11 Tage | | | | | € 10,00* | ab € 245,96* | € 267,97* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 248,6388* | € 270,9188* | | | | Lager 8760 | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 386,20* | € 418,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 386,20* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|