Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NJ2215 WC3 ID 75mm AD 130mm Breite31mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000528868
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     9124220100120
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NJ2215 WC3 ID 75mm AD 130mm Breite31mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
135x140x40 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
NJ2215 WC3
Hauptmerkmal:
31 mm Außen-Ø 130 mm
Ausführung:
Innen-Ø 75 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 143,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,05*
€ 213,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 177,32*
€ 211,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 170,68*
€ 203,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,00*
€ 191,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 143,10*
€ 170,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.