| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000529377 Herst.-Nr.: 10060804 EAN/GTIN: 4012801385954 |
| |
|
| | |
| Zylinderrollenlager NJ407 C3 ID 35mm AD 100mm Breite25mm FAG Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 104x104x32 MM | Gewicht: | 1040 G | Ursprungsland: | CE | Norm / Typ: | NJ407 C3 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 35 mm Außen-Ø 100 mm | Ausführung: | Breite25 mm |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,90* | ab € 93,84* | € 108,36* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 106,78* | € 120,75* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 106,276* | € 120,756* | | | | | 7 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 103,82* | € 121,50* | | | | Lager 8760 | | | | | | € 7,99* | ab € 163,48* | € 182,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 163,48* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|