| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000529521 Herst.-Nr.: 10149935 EAN/GTIN: 4012802701326 |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 50x40x25 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NK26/16 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 26 mm Außen-Ø 34 mm | Ausführung: | Breite16 mm | Artikellangtext: | Weitere technische Eigenschaften: · Toleranzklasse: Toleranzklasse P0/PN bzw. ABEC 1 · Innenring: ohne Innenring |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (19) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 8,90* | ab € 6,66* | € 8,88* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 6,67* | € 8,89* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | € 4,90* | ab € 7,80* | € 10,42* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 8,19* | € 10,95* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 14,43* | € 19,04* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 1 Schild (ab € 14,43* pro Schild) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|