| |
|
| Artikel-Nr.: 8760-16254-D57-8000529819 Herst.-Nr.: 10127379 EAN/GTIN: 9008745719721 |
| |
|
| | |
| Nadel-Schrägkugellager NKIA5913 ID 65mm AD 90mm Breite34mm NKE Weitere Informationen: | | Maße (L x B x H): | 95x95x45 MM | Ursprungsland: | DE | Norm / Typ: | NKIA5913 | Hauptmerkmal: | Innen-Ø 65 mm Außen-Ø 90 mm | Ausführung: | Breite34 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,95* | ab € 55,55* | € 69,00* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 55,48* | € 70,06* | | | | | 7 Tage | | | 1 | | € 10,00* | ab € 65,07* | € 76,94* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 67,87* | € 79,79* | | | | Lager 8760 | | | | 1 | | € 7,99* | ab € 82,45* | € 97,50* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 8760 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 8760 | | Versand: Lager 8760 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 7,99* | | ab € 230,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|