Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Automatisierungstechnik
>
Antriebstechnik
>
Wälzlagertechnik
>
Rollenlager
>
Zylinderrollenlager
>
Artikel
Zylinderrollenlager
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
8760-16254-D57-8000530126
Hersteller:
NKE
Herst.-Nr.:
10134485
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NNF5028 -PP-V ID 140mm AD 210mm Breite95mm ZEN
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
0,235x0,228x0,105 M
Gewicht:
11,1 KG
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
NNF5028 -PP-V
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 210 mm
Ausführung:
Breite95 mm
... >
Technischer Handel
>
Lager 8760
>
weitere Artikel
Die Konditionen im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 595,74*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 668,88*
€ 795,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 641,92*
€ 763,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 624,40*
€ 743,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 607,55*
€ 722,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,74*
€ 708,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen