Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gehäusedichtung NTS68 ID 320mm AD 354,4mm B.42mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000530209
Hersteller:
     FAG
Herst.-Nr.:
     10018239
EAN/GTIN:
     k.A.
Gehäusedichtung NTS68 ID 320mm AD 354,4mm B.42mm FAG
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
380x380x100 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NTS68
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 320 mm Außen-Ø 354,4 mm
Ausführung:
Breite 42 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 354,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,41*
€ 501,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,19*
€ 496,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 391,96*
€ 466,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 379,88*
€ 452,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 354,06*
€ 421,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.