Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU1084 TBM1C3 ID 420mm AD 620mm Breite90mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zylinderrollenlager NU1084 TBM1C3 ID 420mm AD 620mm Breite90mm FAG
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000530358
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10102136
EAN/GTIN:
     4054366897039
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
fag zylinderrollenlager
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
730x730x410 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU1084 TBM1C3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 420 mm Außen-Ø 620 mm
Ausführung:
Breite90 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 13.347,11*
€ 13.489,13*
Lager 8760
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 13.347,12*
€ 13.489,14*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13.489,14*
€ 16.052,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13.449,81*
€ 16.005,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13.347,12*
€ 15.883,07
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.