Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2310 W ID 50mm AD 110mm Breite40mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000530875
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10092791
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
115x115x50 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU2310 W
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 50 mm Außen-Ø 110 mm
Ausführung:
Breite40 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 118,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 149,53*
€ 177,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 147,37*
€ 175,37
pro Stück
ab 5 Stück
€ 139,49*
€ 165,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,91*
€ 158,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 118,27*
€ 140,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.