Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2319 EMC3 ID 95mm AD 200mm Breite67mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000530953
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10014351
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
215x215x150 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU2319 EMC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm
Ausführung:
Breite67 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 923,22*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.035,44*
€ 1.232,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.025,38*
€ 1.220,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 987,28*
€ 1.174,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 962,22*
€ 1.145,04
pro Stück
ab 500 Stück
€ 923,22*
€ 1.098,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.