Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU2320 EM ID 100mm AD 215mm Breite73mm NSK


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000530967
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10056493
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU2320 EM ID 100mm AD 215mm Breite73mm NSK
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
225x225x150 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU2320 EM
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 100 mm Außen-Ø 215 mm
Ausführung:
Breite73 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.122,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.206,35*
€ 1.435,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.194,17*
€ 1.421,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.148,87*
€ 1.367,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.133,77*
€ 1.349,19
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.122,49*
€ 1.335,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.