Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NU319 EM1AC3 ID 95mm AD 200mm Breite45mm FAG


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000531211
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10024182
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NU319 EM1AC3 ID 95mm AD 200mm Breite45mm FAG
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
NU319 EM1AC3
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 95 mm Außen-Ø 200 mm
Ausführung:
Breite45 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 423,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 477,84*
€ 568,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 474,95*
€ 565,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 465,41*
€ 553,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 453,00*
€ 539,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 423,67*
€ 504,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.