Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Zylinderrollenlager NUP2205 ETVP3 18mm AD 52mm ID 25mm zylindrische Bohr.


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000531501
Hersteller:
     SKF
Herst.-Nr.:
     10014593
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderrollenlager
zylinderrollenlager skf
zylinderrollenlager
Zylinderrollenlager NUP2205 ETVP3 18mm AD 52mm ID 25mm zylindrische Bohr.
Weitere Informationen:
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
NUP2205 ETVP3
Hauptmerkmal:
18 mm Außen-Ø 52 mm
Ausführung:
Innen-Ø 25 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,52*
€ 49,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,42*
€ 46,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,29*
€ 44,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,54*
€ 43,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,97*
€ 41,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.