Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP0606 P11 ID 6mm AD 8mm B.6mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse PAP0606 P11 ID 6mm AD 8mm B.6mm PERMAGLIDE
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000531987
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     23420000120050
EAN/GTIN:
     4028977655951
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
Buchse PAP0606 P11 ID 6mm AD 8mm B.6mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
6x8x6 MM
Ursprungsland:
CE
Norm / Typ:
PAP0606 P11
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 6 mm Außen-Ø 8 mm
Ausführung:
Breite 6 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 0,47*
€ 0,76*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 0,68*
€ 1,08*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,90*
€ 1,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,83*
€ 0,99
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,80*
€ 0,95
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,68*
€ 0,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.