Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP1008 P10 ID 10mm AD 12mm B.8mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532019
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10122588
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Buchse PAP1008 P10 ID 10mm AD 12mm B.8mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
10x12x8 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP1008 P10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 12 mm
Ausführung:
Breite 8 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,73*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,01*
€ 1,20
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,94*
€ 1,12
pro Stück
ab 200 Stück
€ 0,91*
€ 1,08
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,73*
€ 0,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.