Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP1010 P14 ID 10mm AD 12mm B.10mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532024
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10075724
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Buchse PAP1010 P14 ID 10mm AD 12mm B.10mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
10x12x10 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP1010 P14
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 10 mm Außen-Ø 12 mm
Ausführung:
Breite 10 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,89*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,29*
€ 1,54
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,14*
€ 1,36
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,89*
€ 1,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.