Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP11560 P10 ID 115mm AD 120mm B.60mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532040
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10015373
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
115x120x60 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP11560 P10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 115 mm Außen-Ø 120 mm
Ausführung:
Breite 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,35*
€ 125,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,41*
€ 124,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,76*
€ 118,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 96,36*
€ 114,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,28*
€ 99,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.