Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP1215 P20 ID 12mm AD 14mm B.15mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532056
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10136422
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Buchse PAP1215 P20 ID 12mm AD 14mm B.15mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
12x14x15 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP1215 P20
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 14 mm
Ausführung:
Breite 15 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,33*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,84*
€ 2,19
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,74*
€ 2,07
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,65*
€ 1,96
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.