Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP1220 P11 ID 12mm AD 14mm B.20mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532058
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10052057
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse 12x14x6
zylinderbuchse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
12x14x20 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP1220 P11
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 12 mm Außen-Ø 14 mm
Ausführung:
Breite 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,96*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,38*
€ 5,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,26*
€ 5,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,15*
€ 4,94
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,02*
€ 4,78
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,76*
€ 4,47
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,96*
€ 3,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.