Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP130100 P14 ID 130mm AD 135mm B.100mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532066
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10015411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
130x135x100 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP130100 P14
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 130 mm Außen-Ø 135 mm
Ausführung:
Breite 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 88,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 111,18*
€ 132,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 110,60*
€ 131,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,66*
€ 125,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,31*
€ 121,75
pro Stück
ab 500 Stück
€ 88,33*
€ 105,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.