Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP140100 P14 ID 140mm AD 145mm B.100mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532070
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10106105
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
140x145x100 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP140100 P14
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 145 mm
Ausführung:
Breite 100 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 116,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 147,85*
€ 175,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 145,97*
€ 173,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 140,56*
€ 167,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 132,30*
€ 157,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 116,87*
€ 139,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.