Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP14060 P10 ID 140mm AD 145mm B.60mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532071
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     10054762
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
140x145x60 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP14060 P10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 140 mm Außen-Ø 145 mm
Ausführung:
Breite 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 106,49*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,76*
€ 161,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,01*
€ 158,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 129,63*
€ 154,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,73*
€ 144,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,49*
€ 126,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.