Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP1420 P20 ID 14mm AD 16mm B.20mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532082
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10075728
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Buchse PAP1420 P20 ID 14mm AD 16mm B.20mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
14x16x20 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP1420 P20
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 14 mm Außen-Ø 16 mm
Ausführung:
Breite 20 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,30*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,97*
€ 2,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,85*
€ 2,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,80*
€ 2,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,71*
€ 2,03
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,61*
€ 1,92
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,30*
€ 1,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.