Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP3040 P14 ID 30mm AD 34mm B.40mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Buchse PAP3040 P14 ID 30mm AD 34mm B.40mm PERMAGLIDE
Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532203
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10049881
EAN/GTIN:
     4028977658075
Suchbegriffe:
Trockengleitlager
Zylinderbuchse
trockengleitlager
Buchse PAP3040 P14 ID 30mm AD 34mm B.40mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
30x34x40 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP3040 P14
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 34 mm
Ausführung:
Breite 40 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
unbekannt
€ 7,90*
ab € 2,88*
€ 4,23*
Lager 8760
nicht lagernd
€ 7,99*
ab € 4,06*
€ 5,93*
Preise: Lager 8760
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,93*
€ 7,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,70*
€ 6,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,53*
€ 6,58
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,27*
€ 6,27
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,01*
€ 5,96
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
Lagerstand: Lager 8760
Versand: Lager 8760
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 230,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 8760
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.