Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Buchse PAP9060 P10 ID 90mm AD 95mm B.60mm PERMAGLIDE


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     8760-16254-D57-8000532314
Hersteller:
     Permaglide
Herst.-Nr.:
     10114491
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Zylinderbuchse
zylinderbuchse
Buchse PAP9060 P10 ID 90mm AD 95mm B.60mm PERMAGLIDE
Weitere Informationen:
Maße (L x B x H):
90x95x60 MM
Ursprungsland:
DE
Norm / Typ:
PAP9060 P10
Hauptmerkmal:
Innen-Ø 90 mm Außen-Ø 95 mm
Ausführung:
Breite 60 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,13*
€ 44,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,75*
€ 40,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,96*
€ 39,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,08*
€ 38,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,39*
€ 31,40
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.